{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 60 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
⌀ anillo D | 82,5 mm | |
Altura del anillo h | 42 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 60 | |
EAN / GTIN | 4018754023233 | |
Número del fabricante | 42010060 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave estrella de golpe, recta 60 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
170,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
48,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 82,5 | 92 |
Longitud llave L | 300 | 276 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |