{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 25 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
altura máxima de boca h1 | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613500 25 | |
EAN / GTIN | 4018754018901 | |
Número del fabricante | 40082525 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 25mm
a petición
En stock
90 piezas en stock
27,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
11,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
457 piezas en stock
11,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromadas |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Ancho de llave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |