{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 230 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613500 20 | |
EAN / GTIN | 4018754018857 | |
Número del fabricante | 40082020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 20mm
a petición
En stock
177 piezas en stock
18,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.107 piezas en stock
6,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
442 piezas en stock
13,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 230 mm | 240 mm | 240 mm | 230 mm |
Ancho de llave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |