Llave combinada 50 mm

Número de artículo: 613500 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 50 mm
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Longitud llave L 530 mm
    altura máxima de boca h1 14 mm
    Altura máxima del anillo h2 máx. 21 mm
    Posición anillo 15 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero aleado al cromo
    Superficie cromado sobre níquel
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613500 50
    EAN / GTIN 4018754019045
    Número del fabricante 40085050

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
    Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

    Nota:

    Ventaja:
    • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
    • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.