{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 125 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613500 10 | |
EAN / GTIN | 4018754018758 | |
Número del fabricante | 40081010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 10 mm
a petición
En stock
735 piezas en stock
8,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12.777 piezas en stock
2,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10.146 piezas en stock
5,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 5 | 5 | 5 |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 125 | 140 | 125 |
Ancho de llave | 10 | 10 | 10 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |