Llave combinada, Ancho de llave: 13mm

Número de artículo: 613500 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
639 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 13 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 160 mm
altura máxima de boca h1 6,5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 11 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613500 13
EAN / GTIN 4018754018789
Número del fabricante 40081313

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, Ancho de llave: 13mm

Llave combinada, Ancho de llave: 13mm

a petición
En stock
639 piezas en stock
10,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
503 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11.835 piezas en stock
3,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9.497 piezas en stock
7,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Longitud llave L 160 mm 170 mm 170 mm 160 mm
Ancho de llave 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico métrico métrico
Material Acero aleado al cromo Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Altura máxima del anillo h2 máx. 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Tipo de producto Llave Llave Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra