{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 330 mm | |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 20 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754018956 | |
Número del fabricante | 40083030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada 30 mm
a petición
En stock
260 piezas en stock
32,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.093 piezas en stock
13,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.241 piezas en stock
22,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 330 | 340 | 330 |
Ancho de llave | 30 | 30 | 30 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |