{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 1 | |
Tipo de corte | Basto | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 20 × 5 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norm | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016796 | |
Número del fabricante | 31122010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lima plana 200 mm
a petición
En stock
651 piezas en stock
4,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.795 piezas en stock
3,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.773 piezas en stock
3,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 3 | 3 | 3 |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 1 | 2 | 3 |
incl. mango lima | no | no | no |
Longitud sin cola | 200 | 200 | 200 |
Sección transversal | 20 × 5 | 19 × 5 | 19×5 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller | Lima de taller |