Lima plana, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 100mm

Número de artículo: 510100 100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Forma: A
  • Descripción de la forma: plana, con salida roma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 1
Tipo de corte Basto
Forma A
Descripción de la forma plana, con salida roma
Superficies de lima 3
Sección transversal 12 × 3 mm
Longitud sin cola 100 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 510100 100
Copiar
EAN / GTIN 4009215016703
Copiar
Número del fabricante 31121010
Copiar
Fabricante Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
apto para / [m/min]
 
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
CuZn
apto para / [m/min]
 
Plástico, PRFV
apto para / [m/min]
 
Madera
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por 3 lados; salida roma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma A