Lima plana 150 mm

Número de artículo: 510100 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
511 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Descripción de la forma: plana, con salida roma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Corte 1
    Tipo de corte Basto
    Forma A
    Descripción de la forma plana, con salida roma
    Superficies de lima 3
    Sección transversal 16 × 4 mm
    Longitud sin cola 150 mm
    incl. mango lima no
    Norma DIN 7261
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 510100 150
    EAN / GTIN 4009215016765
    Número del fabricante 31121510

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
    Picada por 3 lados; salida roma.

    Aplicación:

    Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

    Norma:

    DIN 7261 forma A

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra