Mango plástico para limas, Longitud total: 110mm

Número de artículo: 519550 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.002 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
Adecuado para la longitud de lima 150 mm - 250 mm
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519550 110
EAN / GTIN 4009215074888
Número del fabricante 4191110S-12

Descripción

Ejecución:

De plástico a prueba de golpes, con orificio grande para enganche.
No necesitan taladro para la cola, no se desplazan rodando.
Con elemento manguito reductor utilizable por ambos lados para asegurar la sujeción.

Aplicación:

Para todas las limas de taller, de precisión y para llaves.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Mango plástico para limas, Longitud total: 110mm

Mango plástico para limas, Longitud total: 110mm

a petición
En stock
1.002 piezas en stock
2,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.056 piezas en stock
2,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total 110 mm 110 mm
Adecuado para la longitud de lima 150 mm - 250 mm 150 mm - 250 mm
Tipo de producto Cuaderno Cuaderno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra