Lima plana, Corte 1 (basto), Longitud sin cola: 300mm

Número de artículo: 510100 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Descripción de la forma: plana, con salida roma
  • Norma: DIN 7261

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Corte 1
Tipo de corte Basto
Forma A
Descripción de la forma plana, con salida roma
Superficies de lima 3
Sección transversal 30 × 7 mm
Longitud sin cola 300 mm
incl. mango lima no
Norma DIN 7261
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 510100 300
EAN / GTIN 4009215016857
Número del fabricante 31123010

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por 3 lados; salida roma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma A