Mango de madera dura para limas, Longitud total: 120mm

Número de artículo: 519400 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.496 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Norma DIN 395
Adecuado para longitudes de lima (limas planas, triangulares, semirredondas) 150 mm - 200 mm
Adecuado para longitudes de lima (limas cuadradas, redondas) 250 mm
Tipo de producto Cuaderno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519400 120
EAN / GTIN 2050001029546
Número del fabricante 05004048001

Descripción

Ejecución:

De madera dura, de origen forestal certificado por PEFC, forma adaptada a la mano. Abrazadera de tubo de acero sin costuras, profundamente incrustada en el mango, lo cual impide que el mango reviente cuando se introduce la lima a golpes. La abrazadera está unida inseparablemente con el mango.