Mango de madera dura para limas 100 mm

Número de artículo: 519400 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.651 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 100 mm
    Norma DIN 395
    Adecuado para longitudes de lima (limas planas, triangulares, semirredondas) 100 mm
    Adecuado para longitudes de lima (limas cuadradas, redondas) 150 mm - 200 mm
    Tipo de producto Cuaderno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 519400 100
    EAN / GTIN 2050001030658

    Descripción

    Ejecución:

    De madera dura, de origen forestal certificado por PEFC, forma adaptada a la mano. Abrazadera de tubo de acero sin costuras, profundamente incrustada en el mango, lo cual impide que el mango reviente cuando se introduce la lima a golpes. La abrazadera está unida inseparablemente con el mango.