Juego de herramientas A / de 95 piezas − equipamiento básico

Número de artículo: 680560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
Cantidad de pilas contenidas 3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Fabricante Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descripción

Aplicación:

Surtidos de uso corriente para ubicación en carros de taller, bancos de trabajo, armarios de cajones, etc.

Volumen de suministro:

Cinta métrica enrollable Tajima: 1 ud. n.º 462300 tam. 5
Lima semirredonda DICK, corte 2: 1 ud. n.º 513200 tam. 200
Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 120
Juego de limas para llaves en estuche de chapa: 1 ud. n.º 518950 (6 piezas)
Cepillo manual de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 4
Juego de llaves de dos bocas Stahlwille®: 1 ud. n.° 611000 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Juego de llaves estrella de dos bocas Stahlwille®: 1 ud. n.° 615500 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Juego de llaves acodadas para hexágono interior: 1 ud. n.° 626072 tam. 8 (2 - 10mm)
Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulgada Stahlwille®, incluidas piezas de accionamiento: 1 ud. n.º 637916 tam. 6 (28 piezas)
Juego destornilladores planos Wera: 1 ud. n.º 660110 tam. 6 (3,5 - 10 mm)
Comprobador de tensión 150 − 250 V: 1 ud. n.° 665014 tam. 2,5
Destornillador plano PB Swiss Tools, corto: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5
Destornilladores cortos Wera para Phillips: 1 ud. n.° 668260 tam. 2S
Juego de destornilladores Wera para Phillips: 1 ud. n.° 667710 tam. 3 (3 piezas)
Alicates universales, modelo resistente KNIPEX®, cromados: 1 ud. n.º 700400 tam. 180
Alicate regulable KNIPEX®: 1 ud. n.º 705900 tam. 250
Alicates de corte lateral KNIPEX®, cromados: 1 ud. n.° 724861 tam. 160
Cincel plano RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros RENNSTEIG: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero GARANT: 1 ud. n.º 750110 tam. 500
Martillo de plástico Wera con insertos de uretano: 1 ud. n.º 754200 tam. 32
Estaquillador PB Swiss Tools con mango de plástico: 1 ud. n.º 831600 tam. 110
Rasqueta acanalado triangular RENNSTEIG con mango de madera: 1 ud. n.º 836010 tam. 150
Rasqueta plana RENNSTEIG con mango de madera: 1 ud. n.º 837020 tam. 200
Cúter universal Tajima, cuchilla de 18 mm: 1 ud. n.° 845030
Engrasador de plástico con tubo de latón: 1 ud. n.º 083529 tam. 80
Elevador magnético telescópico: 1 ud. n.° 081650 (longitud 160 – 670 mm)
Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 BLACK