Cardas, Longitud de corte L3× ancho L1: 115X40mm

Número de artículo: 576000 115X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de corte L3× ancho L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Acero
Longitud total L 260 mm
Anchura de los filamentos L1 40 mm
Longitud de trabajo L3 115 mm
Longitud de guarnición H1 8 mm
Tipo de producto Cardas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 576000 115X40
EAN / GTIN 4017359074824
Número del fabricante 03720042

Descripción

Ejecución:

Guarnición (cinta de carda) de alambre de acero.

Aplicación:

Para la limpieza de superficies estriadas, tales como limas o similares.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra