Surtido de herramientas para mecánico de 94 piezas con bolsa de montaje

Número de artículo: 680252
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680252
Copiar
EAN / GTIN 2050001016478
Copiar

Descripción

Aplicación:

Con las herramientas de calidad más importantes para mecánicos; reunido según la experiencia de la práctica.

Volumen de suministro:

Pie de rey GARANT: 1 uds. n.° 410100 tam. 150
Cinta métrica GARANT: 1 ud. n.º 462210 tam. 2
Lima triangular H2 con mango DICK: 1 ud. n.º 511200 tam. 200
Lima semirredonda H2 con mango DICK: 1 ud. n.º 513200 tam. 200
Lima redonda H2 con mango DICK: 1 ud. n.º 514200 tam. 200
Limas para llaves surtidas en estuche de plástico: 1 ud. n.º 518930 (6 piezas)
Carda: 1 ud. n.° 576000 tam. 115x40
Sierra universal PUK®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150
Llave de dos bocas 6 − 22 mm con soporte: 1 ud. n.° 610960 tam. 8 (6×7 - 19×22 mm) con 1 ud. n.° 611500 tam. 8
Juego de llaves acodadas para Torx®: 1 ud. n.º 624857 tam. 8 (TX6 − TX25)
Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630368 (29 piezas)
Destornillador para ranuras: 1 ud. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 1; 2
Alicates universales KNIPEX®: 1 ud. n.º 701500 tam. 160
Alicate regulable: 1 ud. n.° 706151 tam. 250
Alicate de boca redonda plana con filo KNIPEX®: 1 ud. n.º 713150 tam. 160
Pinza con punta de aguja: 1 ud. n.° 727520 tam. N
Alicate de corte lateral KNIPEX®: 1 ud. n.° 724900 tam. 160
Cincel plano PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 741000 tam. 150
Juego de extractores de pasadores con vaina de guiado RENNSTEIG: 1 ud. n.º 747200 tam. 6 (2 - 8 mm)
Puntero PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 749200 tam. 90
Martillo de cerrajero GARANT con mango de nogal negro: 1 ud. n.° 750110 de cada tam. 100; 300
Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.° 766042 tam. 260
Estaquillador PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 831600 tam. 80
Rascador para mecánico de precisión NOGA: 1 ud. n.° 836400 tam. 120
Engrasador de plástico: 1 ud. n.º 083529 tam. 80
tijeras universales rectas: 1 ud. n.º 763100 tam. 140

Nota:

La herramienta se suministra suelta.