{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 19×5 mm | |
Longitud sin cola | 200 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510220 200 | |
EAN / GTIN | 4045197889140 | |
Número del fabricante | 510220 200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima plana, corte 3, Longitud sin espiga: 200mm
a petición
En stock
1.483 piezas en stock
3,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.624 piezas en stock
3,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 3 | 3 |
Forma | A | A |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | plana, con salida roma |
Corte | 3 | 2 |
Longitud sin cola | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |