{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 8 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 2,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 52 mm | |
Profundidad de medición con prolongación máxima | 352 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428800 8-10 | |
EAN / GTIN | 7630041108057 | |
Número del fabricante | 00810002 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 8-10mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
462,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
307,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,001 mm | 0,001 mm |
Límite de error | 0,004 mm | 0,004 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Medida a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |