{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 35 mm - 40 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 7 mm | |
Profundidad de medición estándar | 78 mm | |
Profundidad de medición con prolongación máxima | 1.578 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428800 35-40 | |
EAN / GTIN | 7630041108156 | |
Número del fabricante | 00811504 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 35-40mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
610,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
345,17 €
297,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
376,38 €
324,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Límite de error | 0,004 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Capacidad de medición | 35 mm - 40 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Medida a | 7 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |