{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 11 mm - 14 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 3,5 mm | |
Profundidad de medición estándar | 77 mm | |
Profundidad de medición con prolongación máxima | 1.577 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428800 11-14 | |
EAN / GTIN | 7630041108088 | |
Número del fabricante | 00810801 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 11-14mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
509,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
281,83 €
242,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,004 mm | 0,005 mm |
Capacidad de medición | 11 mm - 14 mm | 12 mm - 16 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 77 mm | 80 mm |
Medida a | 3,5 mm | 0,5 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico |