Micrómetro de interiores IMICRO 50-60 mm

Número de artículo: 428800 50-60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 39,90 € /piezas
  • 52,77 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 50 mm - 60 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,005 mm
Medida a 11 mm
Profundidad de medición estándar 84 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima 1.584 mm
Técnica de medición analógico
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428800 50-60
EAN / GTIN 7630041108187
Número del fabricante 00812302

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).
Superficies medición recubiertas de nitruro de titanio (TIN) (HV5−2300).

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra