Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 275-300mm

Número de artículo: 428800 275-300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 56,75 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 275 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,008 mm
Medida a 26 mm
Profundidad de medición estándar 81 mm
Profundidad de medición con prolongación máxima 1.581 mm
Técnica de medición analógico
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428800 275-300
EAN / GTIN 7630041108316
Número del fabricante 00813104

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).
Superficies de medición de metal duro (HV5−1300).

Volumen de suministro:

Incluye prolongación de 150 mm n.º 428802 tam. 5/150, entrega en caja de madera.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.