Micrómetro de interiores IMICRO, Capacidad de medición: 4-4,5mm

Número de artículo: 428800 4-4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 26,56 € /piezas
  • 52,77 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 4 mm - 4,5 mm
Lectura 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,004 mm
Medida a 2 mm
Profundidad de medición estándar 20 mm
Técnica de medición analógico
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428800 4-4,5
EAN / GTIN 7630041108347
Número del fabricante 00813411

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).
Superficies de medición de acero templado (HV30−770).

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.