{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 250 mm - 275 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,008 mm | |
Medida a | 26 mm | |
Profundidad de medición estándar | 81 mm | |
Profundidad de medición con prolongación máxima | 1.581 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428800 250-275 | |
EAN / GTIN | 7630041108309 | |
Número del fabricante | 00813103 |