{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 3,5 mm - 4 mm | |
Lectura | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 2 mm | |
Profundidad de medición estándar | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo |
428800 3,5-4
Copiar |
|
EAN / GTIN |
7630041108330
Copiar |
|
Número del fabricante |
00813410
Copiar |