{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 400 mm | |
Longitud máxima plano | 2.000 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 25 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 15 mm | |
Medida A | 234 mm | |
Medida B | 285 mm | |
Medida C | 106 mm | |
Medida D | 101 mm | |
Medida E | 88 mm | |
Medida F | 176 mm | |
Medida G | 52 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 600 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 250 kg | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382001 600 | |
EAN / GTIN | 2050002081901 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Imán elevador de carga MaxX, Máxima carga (plano): 600kg
a petición
En stock
13 piezas en stock
1.119,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
1.023,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Grosor de pared del material mínimo plano | 25 mm | 30 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 15 mm | 25 mm | |
Medida C | 106 mm | 98 mm | |
Medida E | 88 mm | 95 mm | |
Medida F | 176 mm | 231 mm | |
Medida B | 285 mm | 276 mm | |
Tipo de producto | Electroimán elevador | Zapata polar | Electroimán elevador |