Imán elevador de carga MaxX 1000 kg

Número de artículo: 382001 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ máximo redondo 450 mm
Longitud máxima plano 3.000 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 40 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 25 mm
Medida A 284 mm
Medida B 342 mm
Medida C 133 mm
Medida D 131 mm
Medida E 88 mm
Medida F 225 mm
Medida G 52 mm
Capacidad de carga máxima plano 1.000 kg
Capacidad de carga máxima redondo 400 kg
Peso 36 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 382001 1000
EAN / GTIN 2050001944061
Número del fabricante MAXX1000

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. El principio de «corona neutra» evita dispersiones magnéticas y fuerzas de atracción no deseadas hacia cargas contiguas. El cuerpo de base fabricado de un bloque individual sin cordones de soldadura garantiza un rendimiento constante. Un enclavamiento bloquea la palanca e impide que la carga pueda soltarse accidentalmente. Fuerza de arranque certificada.

Aplicación:

Manejo y transporte rápido y sencillo de materiales planos y redondos con triple seguridad.