{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Longitud máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 20 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 10 mm | |
Medida A | 110 mm | |
Medida B | 160 mm | |
Medida C | 79 mm | |
Medida D | 79 mm | |
Medida E | 63 mm | |
Medida F | 133 mm | |
Medida G | 35 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 200 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 100 kg | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382001 200 | |
EAN / GTIN | 2050002081581 | |
Fabricante | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |