{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Longitud máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 20 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 10 mm | |
Medida A | 165 mm | |
Medida B | 210 mm | |
Medida C | 79 mm | |
Medida D | 79 mm | |
Medida E | 63 mm | |
Medida F | 135 mm | |
Medida G | 35 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 300 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 150 kg | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382001 300 | |
EAN / GTIN | 2050002081598 |