{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Longitud máxima plano | 1.000 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 20 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 10 mm | |
Medida A | 69 mm | |
Medida B | 118 mm | |
Medida C | 79 mm | |
Medida D | 79 mm | |
Medida E | 66 mm | |
Medida F | 133 mm | |
Medida G | 30 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 125 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 50 kg | |
Peso | 3,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382001 125 | |
EAN / GTIN | 2050001944030 | |
Número del fabricante | MAXX125 |