Imán elevador de carga MaxX, Máxima carga (plano): 1500kg

Número de artículo: 382001 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ máximo redondo 500 mm
Longitud máxima plano 3.000 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 45 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 30 mm
Medida A 316 mm
Medida B 383 mm
Medida C 166 mm
Medida D 171 mm
Medida E 122 mm
Medida F 330 mm
Medida G 64 mm
Capacidad de carga máxima plano 1.500 kg
Capacidad de carga máxima redondo 600 kg
Peso 66 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Identificación y clasificación

Número de artículo 382001 1500
EAN / GTIN 2050001944078
Número del fabricante MAXX1500
Fabricante Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. El principio de «corona neutra» evita dispersiones magnéticas y fuerzas de atracción no deseadas hacia cargas contiguas. El cuerpo de base fabricado de un bloque individual sin cordones de soldadura garantiza un rendimiento constante. Un enclavamiento bloquea la palanca e impide que la carga pueda soltarse accidentalmente. Fuerza de arranque certificada.

Aplicación:

Manejo y transporte rápido y sencillo de materiales planos y redondos con triple seguridad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra