{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Longitud máxima plano | 2.250 mm | |
anchura máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 30 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 25 mm | |
Medida A | 246 mm | |
Medida B | 276 mm | |
Medida C | 98 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida E | 95 mm | |
Medida F | 231 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 600 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 300 kg | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 | |
Número del fabricante | 382020 600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Imán elevador de carga LM1 600 kg
a petición
En stock
61 piezas en stock
1.023,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Grosor de pared del material mínimo plano | 30 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 25 mm | |
Medida C | 98 mm | |
Medida E | 95 mm | |
Medida F | 231 mm | |
Medida B | 276 mm | |
Tipo de producto | Electroimán elevador | Zapata polar |