{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 750 mm | |
Longitud máxima plano | 3.000 mm | |
anchura máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 40 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 40 mm | |
Medida A | 285 mm | |
Medida B | 320 mm | |
Medida C | 140 mm | |
Medida D | 109 mm | |
Medida E | 140 mm | |
Medida F | 346 mm | |
Medida G | 34 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 1.000 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 500 kg | |
Peso | 33 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 | |
Número del fabricante | 382020 1000 |