{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Longitud máxima plano | 2.000 mm | |
anchura máxima plano | 1.000 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 25 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 20 mm | |
Medida A | 161 mm | |
Medida B | 191 mm | |
Medida C | 98 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida E | 95 mm | |
Medida F | 231 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 300 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 150 kg | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Número del fabricante | 382020 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Imán elevador de carga LM1 300 kg
a petición
En stock
32 piezas en stock
787,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
240,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud máxima plano | 2.000 mm | |
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 20 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Medida B | 191 mm | |
Tipo de producto | Electroimán elevador | Zapata polar |