{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de producto | Zapata polar |
Número de artículo | 382025 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257804 | |
Número del fabricante | 382025 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de expansión polar, Para tipo: 300
a petición
En stock
27 piezas en stock
240,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
787,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud máxima plano | 2.000 mm | |
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 20 mm | |
Medida D | 87 mm | |
Medida G | 21 mm | |
Medida B | 191 mm | |
Tipo de producto | Zapata polar | Electroimán elevador |