Par de expansión polar, Para tipo: 600

Número de artículo: 382025 600
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Zapata polar

Identificación y clasificación

Número de artículo 382025 600
EAN / GTIN 4062406258214
Número del fabricante 382025 600
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

Opción 1: Diámetro de la pieza de trabajo 40 – 300 mm.
Opción 2: Diámetro de la pieza de trabajo 158 – 500 mm.
Opción 3: carga vertical máx.: 400 kg.

Aplicación:

Para montar en la superficie polar del elevador de carga. De esta forma, se pueden levantar piezas de trabajo de diferentes diámetros. Accesibilidad optimizada en situaciones de elevación individuales.

Idóneo para:

Electroimán elevador LM1 n.° 382020 tam. 300 y 600.

Realización:

Opción 1
⌀ pieza de trabajo: 40 – 300 mm
Opción 2
⌀ pieza de trabajo: 158 – 500 mm
Opción 3
carga vertical máx.: 400 kg

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación y pernos de tope para el transporte vertical de cargas.

Nota:

Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas.
La capacidad de carga máxima varía según la opción.