{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 124 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 7/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 163 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 32-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236603 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198456 | |
Número del fabricante | U44 63100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS® 31 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
781,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
337,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Longitud útil L1 | 124 | 124 | 124 | 127 |
Longitud de voladizo LA | 163 | 153 | 148 | 154 |