{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOGX 040204-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Denominación | 10-010 | |
Clase | BK7935 | |
Tipo | Inox | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236610 10-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258334 | |
Número del fabricante | W80 10010.047935 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |