{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 120408-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Bezeichnung | 42-010 | |
Sorte | BK7935 | |
Tipo | Inox | |
Schneidstoff | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236610 42-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258518 | |
Número del fabricante | W80 42010.087935 | |
Fabricante | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |