Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W80: 24-010

Número de artículo: 236610 24-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,75 € / Unidad
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 080308-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 24-010
Clase BK7935
Tipo Inox
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,13 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236610 24-010
EAN / GTIN 4047109258372
Número del fabricante W80 24010.087935

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
húmedo máximo