Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W80: 38-010

Número de artículo: 236610 38-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,07 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,40 € / Unidad
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 110408-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 38-010
Clase BK7935
Tipo Inox
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,13 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236610 38-010
EAN / GTIN 4047109258501
Número del fabricante W80 38010.087935

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
húmedo máximo