Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 5×D, ⌀ DC m7: 14mm

Número de artículo: 236602 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 14
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ISO 9766
Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 70 mm
Longitud de voladizo LA 83 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 040204 10-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236602 14
EAN / GTIN 4047109223158
Número del fabricante U45 01400

Descripción

Ejecución:

  • Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.
  • Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.
  • Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.
  • Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta Vmax= 0,25 mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.

Tolerancia de perforación: ⌀D − 0,1 / + 0,35

Aplicación:

  • Para situaciones de mecanizado extremas.

Con plaquitas n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

Versión con mango PSC disponible a petición.
Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 14mm

Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 5×D, ⌀ DC m7: 14mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
564,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
467,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 1 1
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 040204 10-... SOGX 050204
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Longitud de voladizo LA 83 mm 83 mm