{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 32 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 160 mm | |
Longitud de voladizo LA | 184 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 32-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236602 32 | |
EAN / GTIN | 4047109198814 | |
Número del fabricante | U45 33200 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 5×D, ⌀ DC m7: 32mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
766,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
558,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
368,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
692,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud útil L1 | 160 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm | 160 mm |
Longitud de voladizo LA | 184 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm | 199 mm |