{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 32 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 160 mm | |
Longitud de voladizo LA | 199 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110509 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Longitud total L | 237 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234025 32 | |
EAN / GTIN | 4062406738969 | |
Número del fabricante | 234025 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 32mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
692,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
406,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
558,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
368,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud útil L1 | 160 mm | 128 mm | 128 mm | 131 mm |
Longitud de voladizo LA | 199 mm | 157 mm | 152 mm | 158 mm |