{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 17,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 90 mm | |
para ⌀ pulgadas | 11/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 121 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 060305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Longitud total L | 152 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234025 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406738853 | |
Número del fabricante | 234025 17,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 17,5mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
539,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
434,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
286,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 17,5 | 17.5 | 17,5 |
Mango | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 90 mm | 72 mm | 71 mm |
Serie | Power Drill | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |