{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 24 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 120 mm | |
Longitud de voladizo LA | 152 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 080407 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Longitud total L | 183 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234025 24 | |
EAN / GTIN | 4062406738921 | |
Número del fabricante | 234025 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 24mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
586,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
379,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
477,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
315,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Mango | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 152 mm | 120 mm | 116 mm | 121 mm |