Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 25 mm

Número de artículo: 234025 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 25
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ABS
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 125 mm
Longitud de voladizo LA 158 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 080407
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 8IP (1,3 Nm)
Número de filos Z 2
Longitud total L 189 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234025 25
EAN / GTIN 4062406738938
Número del fabricante 234025 25

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.° 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 080407.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 25 mm

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 25 mm

a petición
En stock
7 piezas en stock
586,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
458,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 080407 SOGX 080407
⌀ nominal D 25 25
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Serie Power Drill Power Drill
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles