Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 20 mm

Número de artículo: 234025 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Drill
    ⌀ nominal D 20
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
    Mango ABS
    Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 100 mm
    Longitud de voladizo LA 132 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 070306
    Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Número de filos Z 2
    Longitud total L 163 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 234025 20
    EAN / GTIN 4062406738884
    Número del fabricante 234025 20

    Descripción

    Ejecución:

    Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
    Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

    Descripción:

    Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

    Aplicación:

    Con plaquitas n.° 234030 - 234098.

    Idóneo para:

    Plaquitas SOGX 070306.

    Recomendación:

    En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Power Drill" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra