Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 18mm

Número de artículo: 234025 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 5×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Drill
⌀ nominal D 18
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 5×D
Mango ABS
Empleo de taladro inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud útil L1 90 mm
Longitud de voladizo LA 121 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Código ISO plaquita de corte SOGX 060305
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Número de filos Z 2
Longitud total L 152 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 234025 18
EAN / GTIN 4062406738860
Número del fabricante 234025 18

Descripción

Ejecución:

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.
Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.° 234030 - 234098.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 060305.

Recomendación:

En el inicio del taladrado, reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 18mm

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 18mm

a petición
En stock
9 piezas en stock
539,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
357,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
434,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
134 piezas en stock
286,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 1 1 1
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte SOGX 060305 WOEX 030204 SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204
Juego tornillo para plaquita reversible 239700 6IP2 (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP2 (0,6 Nm) 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Longitud útil L1 90 mm 72 mm 72 mm 75 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Longitud de voladizo LA 121 mm 96 mm 89 mm 92 mm

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra